Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K20.05 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x200 mm (Innenmaß) A3+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x200_2_wellig_pck20.05_010_1111023
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x200_2_wellig_pck20.05_010_1111023
Progress PC K20.05 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x200 mm (Innenmaß) A3+
Artikel-Nr.:
     424-1111023
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K20.05 010
EAN/GTIN:
     4251684770895
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K20.05 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x200 mm (Innenmaß) A3+
Außenmaß: 435 x 312 x216 mm Format: A3+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 2.03 EB- Welle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 240 Gewicht pro Stück: ca. 0,55 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
74.10
Breite:
52.00
Höhe:
0.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,77*
€ 63,9863
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.