Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC K20.06 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x250 mm (Innenmaß) A3+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x250_2_wellig_pck20.06_010_1111024
wellpapp_faltkarton_din_a3_braun_427x304x250_2_wellig_pck20.06_010_1111024
Progress PC K20.06 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x250 mm (Innenmaß) A3+
Artikel-Nr.:
     424-1111024
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K20.06 010
EAN/GTIN:
     4251684770901
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Progress PC K20.06 010 Wellpapp-Faltkarton 427 x 304 x250 mm (Innenmaß) A3+
Außenmaß: 435 x 312 x266 mm Format: A3+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 2.03 E/B- Welle Verschluss: Stoß Boden-Deckel-Klappe Ausführung: Barcode Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 240 Gewicht pro Stück: ca. 0,603 kg Wellpapp-Faltkarton universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern. Für den kostengünstigen Paket- und Palettenversand. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Sehr stabile Kartonqualität. Mit Barcode für moderne Logistik. 100% Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
74.10
Breite:
57.00
Höhe:
0.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,50*
€ 81,515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,03*
€ 64,2957
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.