Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 520 x 455 x 195 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappe_faltkarton_fefco_0201_braun_ 520x455x195mm_innenmass_1117867_3
Wellpappe-Faltkartons\wellpappe_faltkarton_fefco_0201_braun_ 520x455x195mm_innenmass_1117867_3
Wellpappe-Faltkartons\wellpappe_faltkarton_fefco_0201_braun_ 520x455x195mm_innenmass_1117867_1
Wellpappe-Faltkartons\wellpappe_faltkarton_fefco_0201_braun_ 520x455x195mm_innenmass_1117867_2
Artikel-Nr.:
     424-1117867
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7687111
EAN/GTIN:
     4251684709918
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 520 x 455 x 195 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.50 BC (2-wellig) Außen Kraftliner Konstruktion: Fefco 0201 Ausführung: stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 125 Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Geklebt
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
94.50
Breite:
64.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,826* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.