| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-1119013 Herst.-Nr.: KMIWA02B305X215X220 EAN/GTIN: 4251684772509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 215 x 220 mm (Innenmaß) / DIN A4 1.02 Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.10 B (1-wellig) Format: DIN A4 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 960 Gewicht pro Stück: ca. 0,2 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 305 x 215 x 220 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 53.00 | Breite: | 44.50 | Höhe: | 0.80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Kleiner Wellpappe Faltkarton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |