Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 225 x 230 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA20B305X225X230_1-1119015
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA20B305X225X230_1-1119015
Artikel-Nr.:
     424-1119015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWA20B305X225X230
EAN/GTIN:
     4251684772523
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 225 x 230 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 1000 Gewicht pro Stück: ca. 0,224kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 305 x 225 x 230 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
54.00
Breite:
46.50
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.