Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 320 x 230 x 230 mm (Innenmaß) mit ZR / KWP1-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WELLPAPPE-FALTKARTONS\WELLPAPPFALTKARTON_BRAUN_FEFCO0201_KMIWA30B320X230X230_1_1119021
WELLPAPPE-FALTKARTONS\WELLPAPPFALTKARTON_BRAUN_FEFCO0201_KMIWA30B320X230X230_1_1119021
Artikel-Nr.:
     424-1119021
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KWP1-016A
EAN/GTIN:
     4251684772585
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 320 x 230 x 230 mm (Innenmaß) mit ZR / KWP1-
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Ausführung: Zusatzrillung bei 150 / 190 mm Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 500 Gewicht pro Stück: ca. 0,25 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in unseren Wellpappe-Faltkarton KWP1-016 nach Fefco 0201 mit der Innenabmessung 320 x 230 x 230 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
56.00
Breite:
47.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.