Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 315 x 225 x 250mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_kcewa30bc315x225x250_1_1119052
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_kcewa30bc315x225x250_1_1119052
Artikel-Nr.:
     424-1119052
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXXWA30BC315X225X250
EAN/GTIN:
     4251684772936
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 315 x 225 x 250mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,45 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 315 x 225 x 250 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
55.80
Breite:
49.30
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,31067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,9801*
€ 68,99632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,81005*
€ 44,99396
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 31,2501*
€ 37,18762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,94005*
€ 36,81866
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 27,31005*
€ 32,49896
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 23,74005*
€ 28,25066
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66005*
€ 23,39546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.