| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1119061 Herst.-Nr.: KMIWA30BC420X280X260 EAN/GTIN: 4251684773025 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 420 x 280 x 260mm (Innenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 280 Gewicht pro Stück: ca. 0,577 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 420 x 280 x 260 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck. Weitere Informationen: | | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 71.00 | Breite: | 55.00 | Höhe: | 1.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons |
| | |
| |