| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1119085 Herst.-Nr.: KMIWB85E468X318X100 EAN/GTIN: 4251684773261 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Faltkarton Fefco 0451 468 x 318 x 100mm (Innenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.85 E (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0451 Faltkarton ohne Deckel Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 880 Gewicht pro Stück: ca. 0,13 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0451 mit der Innenabmessung 468 x 318 x 100 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck. Weitere Informationen: | | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Vollpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 79.10 | Breite: | 41.80 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |