Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 490 x 390 x 390 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 490 x 390 x 390 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1119185
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KLAWA20BC490X390X390
EAN/GTIN:
     4251684779973
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 490 x 390 x 390 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.20 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 120 Gewicht pro Stück: ca. 0,39 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 490 x 390 x 390 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
89.00
Breite:
79.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,65467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,8501*
€ 105,73162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,3201*
€ 75,35092
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,57005*
€ 69,69836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,8101*
€ 67,60402
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,3701*
€ 58,75042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,81005*
€ 55,70396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,82005*
€ 47,38586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.