|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-1130077 Herst.-Nr.: 765300S10B115X75B EAN/GTIN: 4251684711799 |
| |
|
|  |  |
 | Paletten-Zwischenlagen "EUROPALETTE" 1150 x 750 mm (Bogenmaß) / 1.02B "ECO" Material: Wellpappe: Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.02 B (1-wellig) Fertigung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 640 Gewicht pro Stück: ca. 0,33 kg Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Fefco 0110 | DIN-Format: | Europalette | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Fertigung: | Unverschlossen | Form: | Bogen / Zuschnitt | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 75.00 | Breite: | 115.00 | Höhe: | 0.40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, fefco 0110, Wellpappe Zwischenlagen Europalette |
|  |  |
| |