Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 270 x 170 mm (Bogenmaß) 1.10 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_zuschnitt_braun_270x170mm_1-10_b_1130111
wellpappe_zuschnitt_braun_270x170mm_1-10_b_1130111
wellpappe_zuschnitt_braun_270x170mm_1-10_b_1130111
Artikel-Nr.:
     424-1130111
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1130158
EAN/GTIN:
     4251684776217
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 270 x 170 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.10 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Gebinde: 100 Stück pro Palette: 8800 Gewicht pro Stück: ca. 0,016 kgWellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
27.00
Breite:
17.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, fefco 0110, Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 270 x 170 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.