Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 180 x 120 mm (Bogenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wellpappe-zuschnitt_180x 120mm_1130113
wellpappe-zuschnitt_180x 120mm_1130113
wellpappe-zuschnitt_180x 120mm_1130113
Artikel-Nr.:
     424-1130113
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1130160
EAN/GTIN:
     4251684712154
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 180 x 120 mm (Bogenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.10 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
18.00
Breite:
12.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, fefco 0110, Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 180 x 120 mm (Bogenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,02*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.