Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 400 x 360 x 400 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(1).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(2).jpg
Gefahrgutkartons_orange_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1170009
EAN/GTIN:
     4251684714196
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 400 x 360 x 400 mm (Innenmaß)
Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Fertigung: Verschlusslasche geglued Bauartzulassung 4G/X30 Y40 Z50, 4GV/X16 Bruttogewicht max.: I(X) = 30 kg / II(Y) = 40 kg III(Z) = 50 kg / 4GV = 16 kg Wellpappe-Gefahrgutkarton wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
77.00
Breite:
77.00
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco 0201, Wellpappe-Gefahrgutkarton 400 x 360 x 400 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,254* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 57,56*
€ 68,4964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.