Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Gefahrgutkarton 16/12 275 x 195 x 300 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wellpappe_gefahrgutkarton_orange_275mmx195mmx300mm_1170275_3
wellpappe_gefahrgutkarton_orange_275mmx195mmx300mm_1170275_3
wellpappe_gefahrgutkarton_orange_275mmx195mmx300mm_1170275_4
Gefahrgutkarton_Wellpappe_braun_275mmx195mmx300mm_1170275_(1).jpg
Gefahrgutkarton_Wellpappe_braun_275mmx195mmx300mm_1170275_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1170275
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001104
EAN/GTIN:
     4251684714233
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Wellpappe-Gefahrgutkarton 16/12 275 x 195 x 300 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: braun / Außen: braun Ausführung: Fefco 0201 Fertigung: Verschlusslasche geglued Druck: Gefahrgut-Hinweise Druckfarbe: schwarz Bauartzulassung: 4G/X12 Y20 Z30, 4GV/X7,3 Bruttogewicht max.: I(X) = 12 kg / II(Y) = 20 kg III(Z) = 30 kg / 4GV = 7 kg Stück pro Palette: 160 Gewicht pro Stück: ca. 0,7 kg Wellpappe-Gefahrgutkarton 16/12 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist sie zugelassen als 4G- und 4GV-Verpackung. In Verbindung mit einer Innenverpackung aus Glas, Kunststoff, Metall oder Papier ist dieser Karton als Außenverpackung für den Versand von flüssigen als auch festen Stoffen verwendbar. Damit aus Ihrer Verpackung aus Wellpappe eine vorschriftsmäßige Gefahrgutverpackung werden kann, gibt es sämtliches Zubehör, wie z.B. flüssigkeitsdichte Beutel, aufsaugendes Material und alle weiteren Produkte bis hin zu den Vorschriften entsprechenden Gefahrgutetiketten. Die Zahlen hinter den Buchstaben X, Y, Z und 4 GV geben die maximale Belastung als Bruttogewicht gemäß der Verpackungskategorie I, II, III an. Gefahrgüter werden drei Verpackungsgruppen I, II und III zugeordnet. I bedeutet hohe, II mittlere und III geringe Gefahr. Adäquat dazu werden die Gefahrgutverpackungen in drei Gruppen X, Y und Z unterteilt. Diese Buchstaben stehen für X hohe, Y mittlere und Z geringe Gefahr.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN D4
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Gefahrgut / Sicherheit
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
48.00
Breite:
50.50
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgutkarton 275x195x300 mm, fefco 0201, Wellpappe-Gefahrgutkarton 16/12 275 x 195 x 300 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.