Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton Boden+Deckel 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) / DIN A4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufrichtekarton_Wellpappe_braun_305mmx215mmx100mm_121101_(2).jpg
Aufrichtekarton_Wellpappe_braun_305mmx215mmx100mm_121101_(2).jpg
DIN A4 Wellpappe-Aufrichtekarton_braun_305x215x100mm
Din A4 Wellpappe-Aufrichtekarton_braun_305x215x100mm
WELLPAPPE-AUFRICHTEKARTON_ 305X215X100MM_1_2E_BRAUN_A4_AUFRICHTE
WELLPAPPE-AUFRICHTEKARTON_ 305X215X100MM_1_2E_BRAUN_A4_AUFRICHTE
WELLPAPPE-AUFRICHTEKARTON_ 305X215X100MM_1_2E_BRAUN_A4_AUFRICHTE
Artikel-Nr.:
     424-121101
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001120
EAN/GTIN:
     4251684715094
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichtekarton Boden+Deckel 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) / DIN A4 braun
Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.02 E (1-wellig) Format: DIN A4 Ausführung: Boden + Deckel Verpackung: getrennt Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Gebinde: 20 Stück pro Palette: 1320 Geliefert auf 2 Paletten: 2640 Böden = 1 Palette 2640 Deckel = 1 Palette Der Wellpappe-Aufrichtekarton 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) 1.02 E Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Format: DIN A4 ist die optimale Verpackung für leichte, robuste und unempfindliche Produkte. Durch den in sich schließenden Automatikboden ist ein schnelles Zusammenbauen einfach. Das zusätzliche Schließen mit Klebeband entfällt. Der Wellpappe-Aufrichtekarton ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und auch Druckerzeugnissen.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Grammatur:
450 g/m²
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
61.00
Breite:
42.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,09*
€ 82,2171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.