Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PET-Fadenband_weiß_19mmx500m_Rolle_76mmKern_1264.jpg
PET-Fadenband_weiß_19mmx500m_Rolle_76mmKern_1264.jpg
Artikel-Nr.:
     424-1264
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001858
EAN/GTIN:
     4251684716077
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle
Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Palette: 80 Boxen pro Palette: 40 Gewicht pro Meter: ca. 0,012 kg PET-Polyesterband weist ähnliche Reißfestigkeits- und Dehnungswerte wie Verpackungsstahlband auf. Zudem rostet dieses Band nicht und ist deutlich preiswerter. Einzig die Handhabung ist etwas aufwändiger: Verpackungsstahlband wird mit Kerbverschluss einfach verschlossen. Dagegen benötigen Sie beim geklebten Polyesterband eine verzinkte Metallklemme; beim gewebten Umreifungsband sogar phosphatierte Klemmen für eine bessere Haftung des glatten Gewebebands. Die Technik des Einfädelns des Textilbands in diese Klemmen ist aufwändiger als beim Umreifen mit Stahlband. Weiterhin bietet das Polyesterfadenband den einzigartigen Vorteil, dass man jederzeit nachspannen und an ein schrumpfendes Packgut anpassen kann, besonders wichtig bei Packgüter, die im Laufe der Zeit an Volumen verlieren, z.B. bei der Lagerung von Holz und dessen Feuchtigkeitsverlust. Jedes andere Umreifungsband wäre dann locker. Polyesterfäden mit HM-Hotmelt werden nicht wie beim gewebten Band kreuzverwoben, sondern mittels Heißleim aneinandergefügt. Die Standardbezeichnung für diese Ausführung ist Polyesterband. Aufgrund der verschiedenen Fäden, die durch die verleimte Struktur sichtbar sind, wenn man das Umreifungsband auseinanderzieht, wird es auch Fadenband oder Fadenstrukturband genannt.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Geklebt
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.90
Höhe:
0.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,0633* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,54*
€ 53,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.