| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-1280003 Herst.-Nr.: 140.044 EAN/GTIN: 4251684716145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karton inkl. Spannfolien-Inlay 17"-Notebook Set / "Large" Set aus Umkarton + Inlay: Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Umkarton: 490 x 412 x 109 mm (Innenmaß) Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebeverschluss DIN-Format: DIN A3 Ausstattung: Einsteckfach für Begleitschreiben Umlaufender doppelt gefalteter Ecken- und Kantenschutz Spannfolien-Inlay: 410 x 275 x 108 mm (Auflagefläche) Ausstattung: Fixier-Spannfolie Geeignet für: Notebook bis 17" Zoll +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Das perfekte Set für den sicheren und schnellen Versand von Ersatzteilen, Elektronik, usw.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Die braune Kartoneinlage ist geeignet für den Versand von Smartphones (5 Zoll) und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Auflagefläche: 110 x 135 mm (Innenmaß) . In Kombination mit Art. 7196602 können Sie ganz gezielt ein Smartphone bis zu einer Größe von 5 Zoll versenden. Durch die integrierte Spannfolie werden diese Artikel in der Versandeinheit fixiert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Karton inkl. Spannfolien-Inlay 17"-Notebook Set / "Large" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |