Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PB KSF1.23.20.14 System Versandkarton 235 x 205 x 145 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_235x205x145_pbksf1232014_1280104
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_235x205x145_pbksf1232014_1280104
Progress PB KSF1.23.20.14 System Versandkarton 235 x 205 x 145 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1280104
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB KSF1.23.20.14
EAN/GTIN:
     4251684770505
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Progress PB KSF1.23.20.14 System Versandkarton 235 x 205 x 145 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 240 x 210 x160 mm Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,20 B-Welle Verschluss: Doppelter Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1200 Gewicht pro Stück: ca. 0,146 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit 2-fach Verschlusstechnik für komfortable und sichere Rücksendungen Ihrer Kunden. Universell einsetzbar zum versenden und Transportieren Versenden und Lagern. Kein Klebeband erforderlich. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
44.30
Breite:
43.50
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.