Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PB KSF1.28.28.18 System Versandkarton 284 x 284 x 187 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_284x284x187_pbksf1282818_1280105
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_284x284x187_pbksf1282818_1280105
Progress PB KSF1.28.28.18 System Versandkarton 284 x 284 x 187 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1280105
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB KSF1.28.28.18
EAN/GTIN:
     4251684770512
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Progress PB KSF1.28.28.18 System Versandkarton 284 x 284 x 187 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 289 x 289 x202 mm Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,30 B-Welle Verschluss: Doppelter Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 600 Gewicht pro Stück: ca. 0,28 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit 2-fach Verschlusstechnik für komfortable und sichere Rücksendungen Ihrer Kunden. Universell einsetzbar zum versenden und Transportieren Versenden und Lagern. Kein Klebeband erforderlich. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
57.00
Breite:
56.60
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,84*
€ 66,4496
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.