Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PB KSF1.31.23.21 System Versandkarton 310 x 230 x 210 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_310x230x210_pbksf1312321_1280108
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_310x230x210_pbksf1312321_1280108
Progress PB KSF1.31.23.21 System Versandkarton 310 x 230 x 210 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1280108
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB KSF1.31.23.21
EAN/GTIN:
     4251684770543
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Progress PB KSF1.31.23.21 System Versandkarton 310 x 230 x 210 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 315 x 235 x225 mm Format: DIN A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,30 B-Welle Verschluss: Doppelter Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 600 Gewicht pro Stück: ca. 0,324 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit 2-fach Verschlusstechnik für komfortable und sichere Rücksendungen Ihrer Kunden. Universell einsetzbar zum versenden und Transportieren Versenden und Lagern. Kein Klebeband erforderlich. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
58.40
Breite:
54.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.