Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PB K10.01-1 System-Vers.-Transportkarton 165 x 120 x 80-100 mm (In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
system_versand_transportkarton_din_c6_braun_165x120x100_80mm_pbk1001_1_1281001
system_versand_transportkarton_din_c6_braun_165x120x100_80mm_pbk1001_1_1281001
Progress PB K10.01-1 System-Vers.-Transportkarton 165 x 120 x 80-100 mm (In
Artikel-Nr.:
     424-1281001
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB K10.01-1
EAN/GTIN:
     4251684770314
Suchbegriffe:
0
Progress PB K10.01-1 System-Vers.-Transportkarton 165 x 120 x 80-100 mm (In
Außenmaß: 170 x 125 x-117 mm Format: DIN C6 Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,20 B-Welle Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2720 Gewicht pro Stück: ca. 0,06 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit Selbstklebeverschluss und "ProgressBox-Boden". Universell einsetzbar zum versenden und Trasportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C6
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
28.20
Breite:
28.80
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 136 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.