Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 424
>
Pappen
>
Wellpappe
>
Kartons mit Selbstklebeverschluss
>
Artikel
Progress PB K10.04-2 System-Vers.-Transportkarton 310 x 230 x210-150 mm (Inn
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
424-1281094
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PB K10.04-2
EAN/GTIN:
4251684770345
Suchbegriffe:
0
Progress PB K10.04-2 System-Vers.-Transportkarton 310 x 230 x210-150 mm (Inn
Außenmaß: 315 x 235 x-228 mm Format: DIN A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,30 B-Welle Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 680 Gewicht pro Stück: ca. 0,205 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit Selbstklebeverschluss und "ProgressBox-Boden". Universell einsetzbar zum versenden und Trasportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
... >
Pappen
>
Wellpappe
>
Kartons mit Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,25*
€ 65,7475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,61*
€ 55,4659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen