Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP K14.02 FLIXBOX VARI PREMIUM DIN A5+ 229 x 164 x 50-115 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandkarton_wellpappe_ flixbox_vari_din_a5_braun_229x164x50_115mm_ppk1402_1281492
versandkarton_wellpappe_ flixbox_vari_din_a5_braun_229x164x50_115mm_ppk1402_1281492
Progress PP K14.02 FLIXBOX VARI PREMIUM DIN A5+ 229 x 164 x 50-115 mm (Innen
Artikel-Nr.:
     424-1281492
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K14.02
EAN/GTIN:
     4251684770178
Suchbegriffe:
0
Progress PP K14.02 FLIXBOX VARI PREMIUM DIN A5+ 229 x 164 x 50-115 mm (Innen
Außenmaß: 237 x 170 x 60-130 mm Format: DIN A5+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 2310 Gewicht pro Stück: ca. 0,112 kg FLIXBOX VARI PREMIUM Versandkarton mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden. Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel Pharma- und Kosmetikartikel sowie EDV und Elektronik. Schnelles und sicheres aufbauen. Variable Füllhöhe. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Gutes Handling und schnelles Aufrichten. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
39.50
Breite:
22.70
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 231 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.