Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent / STRONG 150 cm x 75 m / 3-lagig / 10mm-No


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie_Rolle_transparent_150cmx75m_140008.jpg
Luftpolsterfolie_Rolle_transparent_150cmx75m_140008.jpg
Artikel-Nr.:
     424-140008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001916
EAN/GTIN:
     4251684717241
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STRONG 150 cm x 75 m / 3-lagig / 10mm-No
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 115µ Qualität: 3-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Gewicht pro Rolle: ca. 13,5 kg Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. LDPE-Noppenfolie ist weich und hat eine angenehme Haptik. Luftpolsterfolie aus LDPE-Folie kann auch von Hand ab gelängt werden. Die Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige LDPE-Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders flexibel und zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
115µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
3-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
60.00
Breite:
60.00
Höhe:
150.00
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 115my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 75m<, Luftpolsterfolie Rolle transparent / STRONG 150 cm x 75 m / 3-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 206,02*
€ 245,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,06*
€ 173,81
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 137,44*
€ 163,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 122,91*
€ 146,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,28*
€ 138,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 111,10*
€ 132,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,16*
€ 128,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.