Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent / PREMIUM 50 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-N


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie_Rolle_transparent_50cmx60m_140014.jpg
Luftpolsterfolie_Rolle_transparent_50cmx60m_140014.jpg
Artikel-Nr.:
     424-140014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001918
EAN/GTIN:
     4251684717272
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / PREMIUM 50 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-N
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 75µ Qualität: 2-lagig Noppendurchmesser: 10 mm Farbe: Transparent Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. LDPE-Noppenfolie ist weich und hat eine angenehme Haptik. Luftpolsterfolie aus LDPE-Folie kann auch von Hand ab gelängt werden. Die Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige LDPE-Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders flexibel und zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
75µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
50.00
Breite:
50.00
Höhe:
50.00
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 60m, Luftpolsterfolie Rolle transparent / PREMIUM 50 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,40*
€ 50,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.