Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 30 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 30 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 30 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-
Artikel-Nr.:
     424-140017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6110004
EAN/GTIN:
     4251684717302
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 30 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Qualität: 2-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Ausführung: Perforation alle 30 cm Rollen pro Beutel: 5 Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. LDPE-Noppenfolie ist weich und hat eine angenehme Haptik. Luftpolsterfolie aus LDPE-Folie kann auch von Hand ab gelängt werden. Die Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige LDPE-Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders flexibel und zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Perforation
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
60µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
54.00
Breite:
54.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 30cm x 100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 30 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-Noppe / 30cm Perfor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 10,488* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,29*
€ 118,1551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,47*
€ 106,4693
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,23*
€ 96,6637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,71*
€ 72,2449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.