Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent 250 x 400 mm / ca. 25µ LDPE-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel_LDPE_transparent_250mmx400mm_30µ_170006.jpg
Flachbeutel_LDPE_transparent_250mmx400mm_30µ_170006.jpg
Artikel-Nr.:
     424-170006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001306
EAN/GTIN:
     4251684719023
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent 250 x 400 mm / ca. 25µ LDPE-Folie
Material: LDPE Farbe: transparent Folienstärke: ca. 25µ Öffnungsseite: 250 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,005 kg Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
30µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
25.00
Breite:
40.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel transparent 250 x 400 mm / ca. 25µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0368*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.