Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent 300 x 500 mm / ca. 30µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flachbeutel_LDPE_transparent_300mmx500mm_30µ_170008.jpg
Flachbeutel_LDPE_transparent_300mmx500mm_30µ_170008.jpg
Artikel-Nr.:
     424-170008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001308
EAN/GTIN:
     4251684719047
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent 300 x 500 mm / ca. 30µ LDPE-Folie
Material: LDPE Folienstärke: ca. 30µ Farbe: transparent Öffnungsseite: 300 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,007 kg Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. .
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
30µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
30.00
Breite:
50.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 30µ 300 x 500 mm, pe-beutel, pe-beutel 300x500 mm, Flachbeutel transparent 300 x 500 mm / ca. 30µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,93*
€ 79,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,47*
€ 70,77
pro Box
ab 3 Boxen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Box
ab 4 Boxen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Box
ab 6 Boxen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Box
ab 8 Boxen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.