| |
|
| Artikel-Nr.: 424-171005 Herst.-Nr.: 1001314 EAN/GTIN: 4251684719573 |
| |
|
| | |
| Flachbeutel transparent 300 x 400 mm / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE Folienstärke: ca. 50µ Farbe: transparent Öffnungsseite: 300 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,011 kg Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Beutel | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 30.00 | Breite: | 40.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel transparent 300 x 400 mm / ca. 50µ LDPE-Folie |
| | |
| |