Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Geschenkkarton offene Welle blau 90 x 245 x 360 mm (Innenmaß) für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
geschenkkarton_offene_welle_saphir_90x245x360mm
geschenkkarton_offene_welle_saphir_90x245x360mm
Artikel-Nr.:
     424-1800010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1830012
EAN/GTIN:
     4251684720074
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschen-Geschenkkarton offene Welle blau 90 x 245 x 360 mm (Innenmaß) für
Geschenkkarton offene Welle mit kraftbrauner Außendecke. Der Klassiker als Geschenkkarton für Wein- oder Sektflaschen. 90 x 245 x 360 mm (Innenmaß) für 3 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offene Welle
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Blau
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
34.50
Breite:
61.50
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, 3er flaschenkartons blau, bierflaschenverpackung 3 flaschen, flaschen karton, Flaschen-Geschenkkarton offene Welle blau 90 x 245 x 360 mm (Innenmaß) für 3 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,42*
€ 156,3898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,66*
€ 143,5854
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 115,22*
€ 137,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,32*
€ 127,7108
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 101,65*
€ 120,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 94,02*
€ 111,8838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,48*
€ 108,8612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,89*
€ 97,4491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.