Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Maschinenrolle transparent 500 mm x2000 m / ca. 17 µ / Dehnung:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie_Maschinenrolle_tranpsarent_500mmx2000m_17µ_180017.jpg
Stretchfolie_Maschinenrolle_tranpsarent_500mmx2000m_17µ_180017.jpg
Artikel-Nr.:
     424-180017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMC17
EAN/GTIN:
     4251684720166
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Stretchfolie Maschinenrolle transparent 500 mm x2000 m / ca. 17 µ / Dehnung:
Material: LDPE Stretchfolie Farbe: Transparent Folienstärke: ca. 17µ Dehnung: bis ca. 150% Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: ca. 515 mm Haftung: innen haftend Rollen pro Palette: 30 Stretchfolie stabilisiert Palettenladungen, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verhindert Diebstahl - Je leichter, gleichmäßiger und stabiler die Palettenladung, desto dünnere Stretchfolie kann verwendet werden. - Je schwerer und inhomogener die Ladung, desto dicker und durchstoßfester muss die Stretchfolie sein. - Je höhere Beschleunigung auf die Palettenladung wirkt (bremsen auf LKW oder Gabelstaplern), desto stärkere Folie ist nötig. - Höhere Ladungsstabilität kann mit höherer Folienstärke oder mit stärkerer Dehnung erreicht werden. Stretchfolien sind 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt (um Paletten auf z.B. LKW aneinander vorbeischieben zu können) Neben der Folienstärke werden Stretchfolien nach Dehnfähigkeit und damit verbundene Rückstellkraft differenziert. Hohe Dehnungen über 200% (aus 1 m Folie werden 3 m Folie) werden nur von Stretchmaschinen mit elektrischer Vordehneinheit erreicht. Für Handrollen und Stretchmaschinen mit manueller Vorreckung sind daher vorgereckte Folien empfehlenswert, welche im Werk vorgedehnt wurden und mit diesen der Folienverbrauch (in Gramm pro Palette) reduziert werden kann. Bereits ab ca. 10 Paletten pro Tag ist eine Stretchmaschine sinnvoll. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Innen
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
17µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Stretchfolie
Qualität:
bis 150% Dehnung
Länge:
6.00
Breite:
6.00
Höhe:
52.00
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 17 my, bündelfolie, Stretchfolie Maschinenrolle transparent 500 mm x2000 m / ca. 17 µ / Dehnung: bis ca. 150%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Kilogramm (ab € 2,9671* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.838,155*
€ 2.187,40445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.733,644*
€ 2.063,03636
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.693,1915*
€ 2.014,89789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.660,263*
€ 1.975,71297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.643,9445*
€ 1.956,29396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.631,905*
€ 1.941,96695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.