Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik 90 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton_gold_Leder_1Flasche_90mmx90mmx380mm_1801021.jpg
Geschenkkarton_gold_Leder_1Flasche_90mmx90mmx380mm_1801021.jpg
Artikel-Nr.:
     424-1801021
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891021
EAN/GTIN:
     4251684720241
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik 90 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für
Für 1 Flasche Material: Wellpappe Farbe: Braun / Gold Eigenschaft: Oberflächenprägung in Lederoptik Couro die Weinverpackung in edler Lederoptik. Die einzigartige Oberfläche trägt zum wertigen Gesamteindruck bei. Auf die Grundfarben Braun und Schwarz wurde ein feiner und im Sonnenlicht besonders schön schimmernder Gold-Glanz-Lack aufgebracht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Lederoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun-Gold
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
22.00
Breite:
48.00
Höhe:
2.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,55*
€ 132,7445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,25*
€ 121,6775
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,59*
€ 112,5621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 87,08*
€ 103,6252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.