Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "Lieferschein / Packliste" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_40mmx117,5mm_selbstklebend
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_40mmx117,5mm_selbstklebend
Dokumententasche_Lieferschein-Rechnung_240mmx117,5mm_selbstklebend_190187
Artikel-Nr.:
     424-190187
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002358
EAN/GTIN:
     4251684721743
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "Lieferschein / Packliste" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN
Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Lieferschein / Packliste" mehrsprachig Druckfarbe: Fensterfläche: rot Vollfläche Text: schwarz Gewicht pro Stück: ca. 0,0060 kg Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anklebeverschluss
DIN-Format:
DIN lang
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
14.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: lieferschein-tasche farblos, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Dokumententasche "Lieferschein / Packliste" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 60,09*
€ 71,51
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,81*
€ 58,08
pro Box
ab 4 Boxen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Box
ab 6 Boxen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Box
ab 8 Boxen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.