Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "unbedruckt/neutral" aus PE 175 x 117 +22 mm (Außenmaß) DIN


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_C6_175mmx117,5mm_selbstklebend_190370.jpg
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_C6_175mmx117,5mm_selbstklebend_190370.jpg
Dokumententasche_unbedruckt_neutral_175x11_22mm_DIN_C6
Lieferscheintasche_unbedruckt_neutral_175x11_22mm_DIN_C6
Artikel-Nr.:
     424-190370
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002347
EAN/GTIN:
     4251684721811
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" aus PE 175 x 117 +22 mm (Außenmaß) DIN
Innenmaß: 165 x 110 mm Klappe: 22 mm Farbe: Transparent Material: aus PE Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck: neutral / unbedruckt Stück pro Karton: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anklebeverschluss
DIN-Format:
DIN C6
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PE (Polyethylen)
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
17.50
Breite:
14.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Dokumententasche "unbedruckt/neutral" aus PE 175 x 117 +22 mm (Außenmaß) DIN C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,62*
€ 50,72
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Box
ab 4 Boxen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Box
ab 6 Boxen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Box
ab 8 Boxen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.