| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-2025 Herst.-Nr.: 3002197 EAN/GTIN: 4251684722450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C-Schaumprofil NOMAPACK® blau hohl Typ 25-10-10 25 x 10 mm (x 2m) Stange / 3 Form: Rechteckige Stange / innen hohl Breite (A): 43 mm Höhe (B): 30 mm Wandstärke (C): 10 mm Innen Hohlraum: ca. 24 x 10 mm Material: PE-Schaum 30 kg/m³ Länge je Stange: 2.000 mm Stangen pro Karton: 156 Meter pro Karton: 312 m NMC: 3002197 Rundum-Schutz für lange schmale Produkte Die Reihe der NOMAPACK® C - Profile wurde speziell zum Schutz von Badkeramik entworfen und bietet kundenspezifische Lösungen für vielseitige Anwendungen. - Schutz von empfindlichen Ecken und Kanten im Bad- und Sanitärbereich - Abstandshalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen - Rundumschutz für lange, schmale Güter Produkteigenschaften - PE-LD Schaum - Raumdichte 30kg/m³ - Endlos Rollenware - Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen - 100% wiederverwertbar PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Hohl | Farbe: | Blau | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 3.99 | Breite: | 3.99 | Höhe: | 100.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: C-Schaumprofil NOMAPACK® blau hohl Typ 25-10-10 25 x 10 mm (x 2m) Stange / 30kg/m³ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 275,50* | € 328,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 275,52* | € 328,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 223,82* | € 365,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 312 Meter (ab € 0,71738* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|