| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-2030502 Herst.-Nr.: 1001066 EAN/GTIN: 4251684722504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 215 x 200 mm (Innenmaß) / DIN A4 Passend für DIN A4 Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 C (1-wellig) Format: DIN A4 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Zusatzrillung: 150 mm Höhe Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 1120 Gewicht pro Stück: ca. 0,192 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 A4/200 mit der Innenabmessung 305 x 215 x 200 mm 1.20 und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Dieser Karton ist besonders für Druckerzeugnisse im Format DIN A4 geeignet und hat eine Zusatzrillung bei 150 mm um die Höhe bei unvollständiger Beladung anzupassen. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fefco 0201 | DIN-Format: | DIN A4 | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Konstruktion: | Fefco 0201 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 53.00 | Breite: | 42.50 | Höhe: | 0.80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, DIN A4 Karton Drucksachenkarton Faltkarton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |