| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-2033 Herst.-Nr.: 3002211 EAN/GTIN: 4251684722559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | L-Schaumprofil NOMAPACK 3002211 blau Typ 75-75 SK 75 x 75 x 10 mm (x 2m) St Form: L-Winkel Breite außen (A): 75 mm Länge außen (B): 75 mm Wandstärke (C): 10 mm Material: PE-Schaum blau 30 kg/m³ Ausführung: Selbstklebestreifen Eigenschaft: Kleber rückstandfrei entfernbar Länge je Stange: 2000 mm Stangen pro Karton: 105 Meter pro Karton: 210 m NMC: 3002211 NOMAPACK® L Profile sind mit oder ohne Kleber erhältlich und sind die ideale Schutzverpackung für Ecken, Kanten und kratzempfindliche Flachprodukte. Sie geben Schutz für einzelne Teile oder verrichten ihre Arbeit als Stapelschutz auf Paletten. - Schneller und effektiver Schutz der Kanten - PE-LD Schaum blau - Raumdichte 30 kg/m³ - Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen - Wiederverwertbar PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Blau | Form: | Profilstange | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 4.87 | Breite: | 4.87 | Höhe: | 100.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: L-Schaumprofil NOMAPACK 3002211 blau Typ 75-75 SK 75 x 75 x 10 mm (x 2m) Stange / Selbstklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 234,25* | € 281,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 233,79* | € 281,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,41* | € 309,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 210 Meter (ab € 0,93529* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|