| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-2097 Herst.-Nr.: 3002249 EAN/GTIN: 4251684722931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002249 Typ 15-25 24 x 26 x 8 mm (x 250m) Mul Form: U-Tulpe Profil Multishape-Rolle Material: PE-Schaum blau 30 kg/m³ Winkelstanzabstand: 170 mm Profilbreite innen (A): 24 mm Schenkellänge innen: 26 mm Schenkelöffnung innen (C): 10 mm Schenkellänge außen (D): 34 mm Bodendicke (B): 8 mm Meter pro Rolle: 250 NMC: 3002249 NOMAPACK® U-Schaumprofile sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Durch die U-Tulpen-Form klemmt sich das Schaumprofil durch die Eigenspannung an alle Tischkanten, Rahmen, Fenster, Marmorplatten, Türen, LCD-Monitoren, Plasma-Bildschirme, Autotüren, usw.. Profile werden auch als Abstandhalter im Karton verwendet um Produkte beim Transport vor Stößen, zu schützen. Die Multishape-Rollen bieten durch die V-Gehrungsschnitte maximale Flexibilität: Das Profil passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an. Oder bei Bedarf können auch 90°-Ecken ablängt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Fertigung: | Auf Rolle | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 5.28 | Breite: | 5.28 | Höhe: | 100.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 148,28* | € 183,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 149,39* | € 183,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 98,85* | € 195,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 127,31* | € 207,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,50924* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|