Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Maschinenrolle rosa / antistatisch 500 mm x1000 m / ca. 35µ / De


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     424-2110015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5100112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Stretchfolie Maschinenrolle rosa / antistatisch 500 mm x1000 m / ca. 35µ / De
Material: LDPE Material: LDPE Farbe: Rosa transluzent Folienstärke: ca. 35µ Dehnung: bis ca. 150% Kerndurchmesser: ca. 77 mm Kernlänge: ca. 505 mm Haftung: innen haftend / aussen: stumpf Eigenschaft: Antistatisch Rollen pro Palette: 30 Stretchfolie stabilisiert Palettenladungen, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verhindert Diebstahl ... und diese ist zusätzlich ANTISTATISCH! Je leichter, gleichmäßiger und stabiler die Palettenladung, desto dünnere Stretchfolie kann verwendet werden. - Je schwerer und inhomogener die Ladung, desto dicker und durchstoßfester muss die Stretchfolie sein. - Je höhere Beschleunigung auf die Palettenladung wirkt (bremsen auf LKW oder Gabelstaplern), desto stärkere Folie ist nötig. - Höhere Ladungsstabilität kann mit höherer Folienstärke oder mit stärkerer Dehnung erreicht werden. Stretchfolien sind 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt (um Paletten auf z.B. LKW aneinander vorbeischieben zu können) Neben der Folienstärke werden Stretchfolien nach Dehnfähigkeit und damit verbundene Rückstellkraft differenziert. Hohe Dehnungen über 200% (aus 1 m Folie werden 3 m Folie) werden nur von Stretchmaschinen mit elektrischer Vordehneinheit erreicht. Für Handrollen und Stretchmaschinen mit manueller Vorreckung sind daher vorgereckte Folien empfehlenswert, welche im Werk vorgedehnt wurden und mit diesen der Folienverbrauch (in Gramm pro Palette) reduziert werden kann. Bereits ab ca. 10 Paletten pro Tag ist eine Stretchmaschine sinnvoll. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Rosa
Fertigung:
Auf Rolle
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
77 mm
Material:
Stretchfolie
Qualität:
bis 150% Dehnung
Länge:
22.00
Breite:
22.00
Höhe:
52.00
Weitere Suchbegriffe: Maschinenwickelfolie, Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, esd stretchfolie, wickelfolie pink, Stretchfolie, antristatisch, Maschinen-Stretchfolie, Wickelfolie, Palettenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.090,242*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Kilogramm (ab € 3,80044* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.495,801*
€ 2.970,00319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.286,1245*
€ 2.720,48816
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.164,272*
€ 2.575,48368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.128,2415*
€ 2.532,60739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.096,2425*
€ 2.494,52858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.090,242*
€ 2.487,38798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.