Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolien-Handabroller Gleithülsen für Rollen bis 50 mm Kern


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STRETCHFOLIENABROLLGERÄTE\STRETCHFOLIEN_HANDABROLLER_GLEITHUELSEN_SCHWARZ_FUER_50MM_KERNDURCHMESSER_2220001
STRETCHFOLIENABROLLGERÄTE\STRETCHFOLIEN_HANDABROLLER_GLEITHUELSEN_SCHWARZ_FUER_50MM_KERNDURCHMESSER_2220001
Artikel-Nr.:
     424-2220001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1000222
EAN/GTIN:
     4251684723808
Suchbegriffe:
Gleithülse
Kunststoffgleithülse
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolien-Handabroller Gleithülsen für Rollen bis 50 mm Kern
Material: Kunststoff Farbe: Schwarz oder weiß Geeignet für Kern-Durchmesser: bis 50 mm Ausführung: Nicht frei rotierend Lieferung: 1 Paar Gewicht pro Paar: ca. 0,25 kg Kostengünstiger und schneller Abroller. Einfach rechts und links in die Stretchfolienrolle stecken und los geht’s. Kein zeitintensives Schrauben und Montieren nötig. Für Stretchfolierollen mit und ohne Kern geeignet. Vor allem bei vorgedehnten Stretchfolierollen ohne Kern oft im Einsatz.
Weitere Informationen:
Form:
Abroller
Kerndurchmesser (Innen):
50 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
15.00
Breite:
15.00
Höhe:
30.00
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolienabroller, gleithülse, Stretchfolie Gleithülsen Stretchfoliegriffe Abrollhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 15 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.