Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhauben/Seitenfaltenhauben "Für Europaletten" 1250 x 850 x 1200 mm / ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhauben/Seitenfaltenhauben "Für Europaletten" 1250 x 850 x 1200 mm / ca.
Abdeckhauben/Seitenfaltenhauben "Für Europaletten" 1250 x 850 x 1200 mm / ca.
Artikel-Nr.:
     424-2320013
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3100232
EAN/GTIN:
     4251684724058
Suchbegriffe:
Abdeckhauben Europaletten
Folienschweißgerät Abdeckhaube
Folienschweißgerät Abdeckung
Seitenfaltenhaube
Abdeckhauben/Seitenfaltenhauben "Für Europaletten" 1250 x 850 x 1200 mm / ca.
Material: LDPE Farbe: transparent Folienstärke: ca. 150µ Fertigung: Seitenfalten 2 x 425 mm Haubenhöhe: 1200 mm fachliegend Format: für Europaletten Für Europalettenhöhe: ca. 775 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Stück pro Palette: 750 Gewicht pro Stück: ca. 0,60 kg Abdeckhauben bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Diebstahl und bringen Stabilität. Wenn Produkte oder Paletten im Freien stehen oder weite Wege durch Wind und Wetter transportiert werden, können Sie diese hervorragend mit Palettenabdeckhauben schützen. Je nach Folienstärke können Sie das Haubenformat mit einem Schweißgerät schrumpfen und an die Palettengröße anpassen. Jegliche Größe, Folienstärke als Anfertigung lieferbar. Auch mit Seitenfalten, auf der Rolle, mit Abreißperforation, mit Firmendruck, usw... Für Paletten oder Krankenhausbetten, für Gefahrgutkartons oder kritische Ladungen bei denen Stretchfolie nicht reicht: Abdeckhauben bieten eine starke Lösung.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
Europalette
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
150µ
Form:
Beutel
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
LDPE-Folie
Länge:
125.00
Breite:
85.00
Höhe:
0.60
Weitere Suchbegriffe: seitenfaltenhaube, Abdeckhauben Seitenfaltenhauben Pallettenhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,86*
  
Preis gilt ab 750 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.