| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2430003 Herst.-Nr.: 2430526 EAN/GTIN: 4251684724232 |
| |
|
| | |
| Abdeckhauben/Schrumpfhauben transparent 1250 x 850 x 1200 mm / ca. 125µ LDPE- Material: LDPE Farbe: transparent Folienstärke: ca. 125µ Konstruktion: Seitenfalten 2 x 425 mm Format: für Europaletten Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Gewicht pro Stück: ca. 0,6 kg Stück pro Palette: ca. 500 Abdeckhauben bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Diebstahl und bringen Stabilität. Wenn Produkte oder Paletten im Freien stehen oder weite Wege durch Wind und Wetter transportiert werden, können Sie diese hervorragend mit Palettenabdeckhauben schützen. Je nach Folienstärke können Sie das Haubenformat mit einem Schweißgerät schrumpfen und an die Palettengröße anpassen. Jegliche Größe, Folienstärke als Anfertigung lieferbar. Auch mit Seitenfalten, auf der Rolle, mit Abreißperforation, mit Firmendruck, usw... Für Paletten oder Krankenhausbetten, für Gefahrgutkartons oder kritische Ladungen bei denen Stretchfolie nicht reicht: Abdeckhauben bieten eine starke Lösung. Fertigung: mit Seitenfalten Format: für Europaletten Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Fertigung: | Mit Seitenfalten | Folienstärke: | 125µ | Form: | Haube | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 125.00 | Breite: | 85.00 | Höhe: | 0.60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfhaube, Abdeckhauben/Schrumpfhauben transparent 1250 x 850 x 1200 mm / ca. 125µ LDPE-Folie |
| | |
| |