Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDP
Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDP
Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDP
Artikel-Nr.:
     424-2430005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001238
EAN/GTIN:
     4251684724256
Suchbegriffe:
Abreiss-Beutel
Abreißbeutel
Abreißfaltenbeutel
Abrissbeutel
Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDP
Material: HDPE Folienstärke: ca. 13µ Farbe: transparent Form: Hauben auf Rolle Ausführung: Abreißperforation Fertigung: mit Seitenfalten Kerndurchmesser (Innen): ca. 74mm Gewicht pro Stück: ca. 0,016 kg Stück pro Rolle: 500 Abdeckhauben bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Diebstahl und bringen Stabilität. Wenn Produkte oder Paletten im Freien stehen oder weite Wege durch Wind und Wetter transportiert werden, können Sie diese hervorragend mit Palettenabdeckhauben schützen. Je nach Folienstärke können Sie das Haubenformat mit einem Schweißgerät schrumpfen und an die Palettengröße anpassen. Jegliche Größe, Folienstärke als Anfertigung lieferbar. Auch mit Seitenfalten, auf der Rolle, mit Abreißperforation, mit Firmendruck, usw... Für Paletten oder Krankenhausbetten, für Gefahrgutkartons oder kritische Ladungen bei denen Stretchfolie nicht reicht: Abdeckhauben bieten eine starke Lösung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Perforation
Farbe:
Transparent
Fertigung:
Mit Seitenfalten
Folienstärke:
13µ
Form:
Haube
Material:
HDPE-Folie
Sonderposten:
Sale
Länge:
0.70
Breite:
0.70
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Folienschweißgerät Abdeckhaube, Folienschweißgerät Abdeckung, PE-Beutel, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, Seitenfaltenhaube, pe-beutel 700x700 mm, seitenfaltenhaube, pe-beutel 70cm, Seitenfaltenbeutel/Abdeckhauben transparent 1000 x 700 x 500 mm / ca. 13µ HDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,04722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,43*
€ 87,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,35*
€ 64,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,30*
€ 45,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
ab 17 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.