Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 1500 mm x 250 m / ca. 90µ LDPE-Folie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
1500mmx 250m LDPE-Schlauchfolie 90µ transparent
1500mmx 250m LDPE-Schlauchfolie 90µ transparent
1500mmx 250m LDPE-Schlauchfolie 90µ transparent
Schlauchfolie_Schema.png
Artikel-Nr.:
     424-2520022
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001290
EAN/GTIN:
     4251684724799
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 1500 mm x 250 m
folienschlauch
Schlauchfolie 1500 mm x 250 m / ca. 90µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 90µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 1500 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Gewicht pro Rolle: ca. 62,6 kg Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw...
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
90µ
Form:
Schlauch
Material:
LDPE-Folie
Länge:
25.00
Breite:
25.00
Höhe:
150.00
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchfolie 1500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 222,60*
€ 264,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,48*
€ 252,85
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 204,29*
€ 243,11
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 200,27*
€ 238,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 194,64*
€ 231,62
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 186,14*
€ 221,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.