Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie_Schema.png
Schlauchfolie_Schema.png
Artikel-Nr.:
     424-2520024
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4200252
EAN/GTIN:
     4251684724812
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200mm breitx500lfm 50...
folienschlauch
Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 200 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Eigenschaft: lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Lebensmittelunbedenklich
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Schlauch
Material:
LDPE-Folie
Länge:
27.00
Breite:
27.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 200 mm x 500 m x ,005 mm, Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,62*
€ 80,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,81*
€ 58,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.