| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520041 Herst.-Nr.: 800683 EAN/GTIN: 4251684724980 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 150 mm x 125 m / ca. 200µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw.. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 200µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 15.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| |