| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520043 Herst.-Nr.: M120050 EAN/GTIN: 4251684725000 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 120 mm x 200 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: ca. 130 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ablängen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 200.00 | Breite: | 12.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie, Beutelfolie, Schweißfolie |
| | |
| |