| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520048 Herst.-Nr.: 8400252 EAN/GTIN: 4251684725055 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 150 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 150 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Kartoninhalt: 2 Rollen Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Fertigung: | Auf Rolle | Folienstärke: | 50µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 25.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchfolie 150 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie |
| | |
| |