Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Schlauchfolie / Druck: "Grüner Punkt" 250 + 250 mm x 800 m / ca. 42µ LD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
halb_schlauchfolie_250_250mmx800m_42my_ldpe_folie_2520051
halb_schlauchfolie_250_250mmx800m_42my_ldpe_folie_2520051
halb_schlauchfolie_250_250mmx800m_42my_ldpe_folie_2520051
halb_schlauchfolie_250_250mmx800m_42my_ldpe_folie_2520051
Artikel-Nr.:
     424-2520051
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1500252
EAN/GTIN:
     4251684765051
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Halb-Schlauchfolie / Druck: "Grüner Punkt" 250 + 250 mm x 800 m / ca. 42µ LD
Material: LDPE-Folie Qualität: 1A (ohne Regenerat) Folienstärke: 42µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 250 mm Druck: Recyclingzeichen Grüner Punkt Ausführung: Halbschlauch Folienbahn: 500 mm gefaltet auf 250 mm Gewicht pro Rolle: ca. 16,5 kg Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ablängen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer u.s.w..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gefaltet
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Transparent
Fertigung:
Auf Rolle
Folienstärke:
45µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
LDPE-Folie
Qualität:
1A-Granulat (ohne Regenerat)
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
25.00
Weitere Suchbegriffe: Halb-Schlauchfolie / Druck: "Grüner Punkt" 250 + 250 mm x 800 m / ca. 42µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,91*
€ 90,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,24*
€ 82,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.